pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBRZBS04 BOCCOLE UNIONE ASTE CON STAFFA DI SOSTEG

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBRZBS04 BOCCOLE UNIONE ASTE CON STAFFA DI SOSTEG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia - Altro

  • Manetta - no

  • Bloccaggio con lucchetto - no

  • Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no

  • Tipo di chiusura - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603452824

Codice prodotto

RMBRZBS04

Cod. produttore

RZBS04

Produttore

DKC

Tipo di maniglia:

Altro

Manetta:

no

Bloccaggio con lucchetto:

no

Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):

no

Tipo di chiusura:

Altro

Da posizionare in sequenza sulle porte in batteria