DKC-RAMBLOCK - RMBRZBS02 DISP. AZIONAM. ARMADIO INT. GENERALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di maniglia - Altro
Manetta - no
Bloccaggio con lucchetto - no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no
Tipo di chiusura - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8033603452817
Codice prodotto
RMBRZBS02
Cod. produttore
RZBS02
Produttore
DKC
Tipo di maniglia:
Altro
Manetta:
no
Bloccaggio con lucchetto:
no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):
no
Tipo di chiusura:
Altro
Da posizionare sulla porta principale o sulla porta dotata di blocco di sicurezza RZBS01. Dopo l'apertura della porta permette lo sblocco in automatico di tutte le altre porte della batteria.


