DKC POWER SOLUTIONS - HRCLTC40DFLXJAA000 2P/4P 40A CU - Giunto flessibile

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 40 A
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 400...400 V
Numero di poli - 5
Lunghezza - 1100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603191297
Codice prodotto
HRCLTC40DFLXJAA000
Cod. produttore
LTC40DFLXJAA000
Produttore
DKC
Corrente nominale AC a 50 Hz:
40 A
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
400...400 V
Numero di poli:
5
Lunghezza:
1100 mm
Colore:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (senza terra):
4
Flessibile:
sì
Larghezza:
20 mm
Altezza:
110 mm