pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWG5S5LIX4 W5 Giunto attacco laterale sp 1.5 H55 IX4

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWG5S5LIX4 W5 Giunto attacco laterale sp 1.5 H55 IX4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Giunto angolare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Altri

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603391109

Codice prodotto

SCZWG5S5LIX4

Cod. produttore

WG5S5LIX4

Produttore

DKC

Modello:

Giunto angolare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Altri

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

170 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Giunto attacco laterale in acciaio inox AISI 304. Minuteria per giunzioni: vite M6 cod. MVQ06BIX4 + dado M6 cod. MDZ06AIX4.