DKC-COMBITECH - SCZWG5S5LHDZ W5 GIUNTO ATTACCO LATERALE SP 1.5 H55 HD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Giunto angolare
Giunto snodato orizzontale - no
Superficie - Zincato a caldo
Giunto snodato verticale - sì
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603359543
Codice prodotto
SCZWG5S5LHDZ
Cod. produttore
WG5S5LHDZ
Produttore
DKC
Modello:
Giunto angolare
Giunto snodato orizzontale:
no
Superficie:
Zincato a caldo
Giunto snodato verticale:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo di connessione:
Con viti
Adatto per passerella a traversini:
sì
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a filo:
no
Lunghezza:
170 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri