DKC-COMBITECH - SCZ7290050 M5 ASTA FILETTATA PER SOSPENSIONE L1000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Tipo di filettatura - Metrico
Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 4.6 / 5.6
Dimensione filettatura, metrica - 12
Confezione
1 PZ
EAN
8033603060999
Codice prodotto
SCZ7290050
Cod. produttore
7290050
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Tipo di filettatura:
Metrico
Qualità del materiale:
Acciaio classe di resistenza 4.6 / 5.6
Dimensione filettatura, metrica:
12
Lunghezza:
1000 mm
Passo della filettatura:
1.75 mm