DKC-COMBITECH - SCZ7290047 M5 Asta filettata per sospensione L1000 M6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Tipo di filettatura - Metrico
Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 4.6 / 5.6
Dimensione filettatura, metrica - 6
Confezione
1 PZ
EAN
8033603060968
Codice prodotto
SCZ7290047
Cod. produttore
7290047
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Tipo di filettatura:
Metrico
Qualità del materiale:
Acciaio classe di resistenza 4.6 / 5.6
Dimensione filettatura, metrica:
6
Lunghezza:
1000 mm
Passo della filettatura:
1 mm


