pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6294030 B5 Giunto per asta di sospensione 300mm

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6294030 B5 Giunto per asta di sospensione 300mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 300 mm

  • Larghezza - 44 mm

  • Altezza - 27 mm

  • Larghezza della fessura - 17.5 mm

  • Spessore del materiale - 1.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603059955

Codice prodotto

SCZ6294030

Cod. produttore

6294030

Produttore

DKC

Lunghezza:

300 mm

Larghezza:

44 mm

Altezza:

27 mm

Larghezza della fessura:

17.5 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

3 lati forati

Larghezza del foro:

8 mm

Con dentatura:

no

Rompibile:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Numero RAL:

7035

Giunto 300x48 per asta di sospensione, realizzato in acciaio verniciato grigio RAL 7035.