pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6293093 B5 Profilato asolato 41x41 sp.20/10 mt3 ZC

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6293093 B5 Profilato asolato 41x41 sp.20/10 mt3  ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 41 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8033603059344

Codice prodotto

SCZ6293093

Cod. produttore

6293093

Produttore

DKC

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Altri

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

41 mm

Altezza:

41 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

22 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Carico ammissibile:

1.97 kN

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Dentato:

no

Larghezza del foro:

30 mm

Sezionabile:

no

Profilato per sospensione asolato 41x21 in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Adatto per mensole da fissare con viti con testa ad ancora M10x30 e dadi. Adatto per supporti. Prolungabile tramite un giunto da 140 mm. Asola 13x30 mm, passo 50 mm. Spessore 2 mm.