DKC-COMBITECH - SCZ6292097 B5 PROFILATO ASOLATO 41X21 SP.15/10 MT3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Larghezza - 41 mm
Altezza - 21 mm
Larghezza della fessura - 22 mm
Spessore del materiale - 1.5 mm
Confezione
3 M
EAN
8033603141995
Codice prodotto
SCZ6292097
Cod. produttore
6292097
Produttore
DKC
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
41 mm
Altezza:
21 mm
Larghezza della fessura:
22 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Forma del profilo:
Altro
Tipologia:
Profilo singolo
Tipo di perforazione:
Retro forato
Larghezza del foro:
20 mm
Con dentatura:
no
Rompibile:
no
Capacità di portata:
1 kN
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro


