DKC-COMBITECH - SCZ6292011 B5 ASTA DI SOSPENSIONE MT.2 15/10 IX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 48 mm
Altezza - 29 mm
Confezione
2 M
EAN
8033603058781
Codice prodotto
SCZ6292011
Cod. produttore
6292011
Produttore
DKC
Lunghezza:
2000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
48 mm
Altezza:
29 mm
Modello:
Profilo semplice
Larghezza della fessura:
45 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Tipo di foratura:
Perforatura su 3 lati
Dentato:
no
Larghezza del foro:
8.5 mm
Sezionabile:
no