pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6291030 B5 Giunto per asta di sospensione 300mm VB

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6291030 B5 Giunto per asta di sospensione 300mm  VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 300 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Larghezza - 44 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603058323

Codice prodotto

SCZ6291030

Cod. produttore

6291030

Produttore

DKC

Lunghezza:

300 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Larghezza:

44 mm

Altezza:

27 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

17.5 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Colore:

Altri

Dentato:

no

Larghezza del foro:

8 mm

Sezionabile:

no

Giunto 300x48 per asta di sospensione, realizzato in acciaio verniciato blu.