DKC-COMBITECH - SCZ6290099 B5 Profilato asolato 41x41 sp.15/10 mt3 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Altri
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Larghezza - 41 mm
Confezione
3 M
EAN
8033603063112
Codice prodotto
SCZ6290099
Cod. produttore
6290099
Produttore
DKC
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Altri
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Larghezza:
41 mm
Altezza:
41 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
22 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Carico ammissibile:
1.48 kN
Tipo di foratura:
Perforatura su 3 lati
Dentato:
no
Larghezza del foro:
30 mm
Sezionabile:
no