DKC-COMBITECH - SCZ6290093 B5 PROFILATO ASOLATO 41X41 SP.20/10 MT3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Larghezza - 41 mm
Altezza - 41 mm
Larghezza della fessura - 22 mm
Spessore del materiale - 2 mm
Confezione
3 M
EAN
8033603057784
Codice prodotto
SCZ6290093
Cod. produttore
6290093
Produttore
DKC
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
41 mm
Altezza:
41 mm
Larghezza della fessura:
22 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Forma del profilo:
Altro
Tipologia:
Profilo singolo
Tipo di perforazione:
3 lati forati
Larghezza del foro:
30 mm
Con dentatura:
no
Rompibile:
no
Capacità di portata:
1.97 kN
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


