DKC-COMBITECH - SCZ6290091 B5 PROFILATO ASOLATO 41X21 SP.20/10 MT3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Altri
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Larghezza - 41 mm
Confezione
3 M
EAN
8033603057760
Codice prodotto
SCZ6290091
Cod. produttore
6290091
Produttore
DKC
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Altri
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Larghezza:
41 mm
Altezza:
21 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
22 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Carico ammissibile:
1.33 kN
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
no
Larghezza del foro:
20 mm
Sezionabile:
no