DKC-COMBITECH - SCZ6093007 B5 Asta di sospensione mt.3 25/10 ZC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603057319
Codice prodotto
SCZ6093007
Cod. produttore
6093007
Produttore
DKC
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
50 mm
Altezza:
29 mm
Modello:
Profilo semplice
Larghezza della fessura:
45 mm
Spessore del materiale:
2.5 mm
Tipo di foratura:
Perforatura su 3 lati
Dentato:
no
Larghezza del foro:
8.2 mm
Sezionabile:
no