DKC-COMBITECH - SCZ6091001 B5 ASTA DI SOSPENSIONE MT.2 25/10 VB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Larghezza - 50 mm
Confezione
2 M
EAN
8033603057197
Codice prodotto
SCZ6091001
Cod. produttore
6091001
Produttore
DKC
Lunghezza:
2000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Larghezza:
50 mm
Altezza:
29 mm
Modello:
Profilo semplice
Larghezza della fessura:
45 mm
Spessore del materiale:
2.5 mm
Tipo di foratura:
Perforatura su 3 lati
Colore:
Altri
Dentato:
no
Larghezza del foro:
8.2 mm
Sezionabile:
no