DKC-COMBITECH - SCZ6090003 B5 BANDELLA SOSP SEMPLICE 20/10 MT 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2000 mm
Larghezza - 30 mm
Larghezza della fessura - 25 mm
Spessore del materiale - 2 mm
Forma del profilo - Profilo a I
Confezione
2 M
EAN
8033603057074
Codice prodotto
SCZ6090003
Cod. produttore
6090003
Produttore
DKC
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
30 mm
Larghezza della fessura:
25 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Forma del profilo:
Profilo a I
Tipologia:
Profilo singolo
Tipo di perforazione:
2 lati forati
Larghezza del foro:
25 mm
Con dentatura:
no
Rompibile:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


