DKC-COMBITECH - SCZ6090002 B5 BANDELLA SOSP SEMPLICE 15/10 MT 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1000 mm
Larghezza - 30 mm
Larghezza della fessura - 25 mm
Spessore del materiale - 1.5 mm
Forma del profilo - Profilo a I
Confezione
1 M
EAN
8033603057067
Codice prodotto
SCZ6090002
Cod. produttore
6090002
Produttore
DKC
Lunghezza:
1000 mm
Larghezza:
30 mm
Larghezza della fessura:
25 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Forma del profilo:
Profilo a I
Tipologia:
Profilo singolo
Tipo di perforazione:
2 lati forati
Larghezza del foro:
25 mm
Con dentatura:
no
Rompibile:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


