pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5294002 C5 Coprigiunto Coperchio base 100 VG

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5294002 C5 Coprigiunto Coperchio    base   100  VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603048171

Codice prodotto

SCZ5294002

Cod. produttore

5294002

Produttore

DKC

Modello:

Connettore lineare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

100...100 mm

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

65 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Numero RAL:

7035

Da utilizzare in corrispondenza delle giunzioni dei coperchi tra estremit? maschio-maschio.