pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5292013 C5 Coprigiunto per base base 150 IX

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5292013 C5 Coprigiunto per base   base  150  IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Altri

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603100763

Codice prodotto

SCZ5292013

Cod. produttore

5292013

Produttore

DKC

Modello:

Connettore lineare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Altri

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

150...150 mm

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

65 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Сoprigiunto per base. Acciaio Inox AISI 304