DKC-COMBITECH - SCZ5290016 C5 Coprigiunto per base base 400 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Connettore lineare 
- Giunto snodato orizzontale - no 
- Superficie - Zincato Sendzimir 
- Giunto snodato verticale - no 
- Materiale - Acciaio 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033603047235
Codice prodotto
SCZ5290016
Cod. produttore
5290016
Produttore
DKC
Modello:
Connettore lineare
Giunto snodato orizzontale:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir
Giunto snodato verticale:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di connessione:
Con viti
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
400...400 mm
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Lunghezza:
65 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


