DKC-COMBITECH - SCZ5284263 C5 RIDUZIONE SX 400-300 H 80 VG CONF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 400 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza lato piccolo - 300 mm
Tipo di costruzione - Riduzione sinistra
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8033603044258
Codice prodotto
SCZ5284263
Cod. produttore
5284263
Produttore
DKC
Larghezza lato grande:
400 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza lato piccolo:
300 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
7035