DKC-COMBITECH - SCZ5284155 C5 T salita a coperchio 400x80 VG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza del canale portacavi - 400 mm 
- Altezza del canale portacavi - 80 mm 
- Raggio interno di curvatura - 100 mm 
- Modello - Senza giunto 
- Materiale - Acciaio 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033603043473
Codice prodotto
SCZ5284155
Cod. produttore
5284155
Produttore
DKC
Larghezza del canale portacavi:
400 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Grigio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Numero RAL:
7035
Qualità del materiale:
Altri


