pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5284140 C5 T DISCESA SGHEMBO 80X80 VG CONF

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5284140 C5 T DISCESA SGHEMBO   80X80  VG  CONF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, perpendicolare

  • Larghezza del canale portacavi - 80 mm

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603043350

Codice prodotto

SCZ5284140

Cod. produttore

5284140

Produttore

DKC

Tipo di costruzione:

Derivazione a T verticale, perpendicolare

Larghezza del canale portacavi:

80 mm

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Grigio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

7035

Qualità del materiale:

Altri

Derivazione a T per canale / passerella portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5284140 - C5 T DISCESA SGHEMBO 80X80 VG CONF