pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5283170 C5 T sghemba salita coperchio 100x80 ZC

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5283170 C5 T sghemba  salita coperchio  100x80  ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Senza giunto

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603041325

Codice prodotto

SCZ5283170

Cod. produttore

5283170

Produttore

DKC

Larghezza del canale portacavi:

100 mm

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.