pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5282361 C5 RACCORDO RID. DX DA 200 H. 80 IX

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5282361 C5 RACCORDO RID. DX DA 200 H. 80 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 300 mm

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza lato piccolo - 100 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione destra

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603039865

Codice prodotto

SCZ5282361

Cod. produttore

5282361

Produttore

DKC

Larghezza lato grande:

300 mm

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza lato piccolo:

100 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione destra

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Riduzione DX che comprende una piastra di riduzione e un giunto lineare. Acciaio Inox AISI 304