DKC-COMBITECH - SCZ5282360 C5 RACCORDO RID. DX DA 100 H. 80 IX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza lato piccolo - 100 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8033603039858
Codice prodotto
SCZ5282360
Cod. produttore
5282360
Produttore
DKC
Larghezza lato grande:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza lato piccolo:
100 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri