pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5282326 C5 T discesa 500x80 IX

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5282326 C5 T discesa  500x80  IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, laterale

  • Larghezza del canale portacavi - 500 mm

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603039599

Codice prodotto

SCZ5282326

Cod. produttore

5282326

Produttore

DKC

Tipo di costruzione:

Derivazione a T verticale, laterale

Larghezza del canale portacavi:

500 mm

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

La derivazione a T in discesa è predisposta per il fissaggio ad "incastro" nelle estremità "Femmina" degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.