DKC-COMBITECH - SCZ5282155 C5 T salita a coperchio 400x80 IX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza del canale portacavi - 400 mm 
- Altezza del canale portacavi - 80 mm 
- Raggio interno di curvatura - 100 mm 
- Modello - Senza giunto 
- Materiale - Acciaio inox 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033603039452
Codice prodotto
SCZ5282155
Cod. produttore
5282155
Produttore
DKC
Larghezza del canale portacavi:
400 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


