DKC-COMBITECH - SCZ5253263 C5 Riduzione Destra 200-100 h 50 ZC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza lato piccolo - 100 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8033603029422
Codice prodotto
SCZ5253263
Cod. produttore
5253263
Produttore
DKC
Larghezza lato grande:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza lato piccolo:
100 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri