pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5253176 C5 T sghemba salita coperchio 500x50 ZC

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5253176 C5 T sghemba  salita coperchio  500x50  ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 500 mm

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Senza giunto

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603126121

Codice prodotto

SCZ5253176

Cod. produttore

5253176

Produttore

DKC

Larghezza del canale portacavi:

500 mm

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Si montano a ?scatto? sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla ?bordatura continua? sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremit? un nottolino filettato M5 garantisce la ?connessione elettrica?.