pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5253154 C5 T salita a coperchio 300x50 ZC

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5253154 C5 T salita a coperchio  300x50  ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Senza giunto

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603126022

Codice prodotto

SCZ5253154

Cod. produttore

5253154

Produttore

DKC

Larghezza del canale portacavi:

300 mm

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

La derivazione a T in salita a coperchio è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.