DKC-COMBITECH - SCZ5250275 C5 Riduzione Destra 500-300 h 50 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 500 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza lato piccolo - 300 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8033603026032
Codice prodotto
SCZ5250275
Cod. produttore
5250275
Produttore
DKC
Larghezza lato grande:
500 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza lato piccolo:
300 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


