DKC-COMBITECH - SCZ5250266 C5 Riduzione Destra 300-150 h 50 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza lato piccolo - 150 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8033603025981
Codice prodotto
SCZ5250266
Cod. produttore
5250266
Produttore
DKC
Larghezza lato grande:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza lato piccolo:
150 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri