DKC-COMBITECH - SCZ5250260 C5 RIDUZIONE DX 100-50 H 50 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 100 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza lato piccolo - 50 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8033603025936
Codice prodotto
SCZ5250260
Cod. produttore
5250260
Produttore
DKC
Larghezza lato grande:
100 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza lato piccolo:
50 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri