pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5250026 C5 Derivazione piana T 500x50 ZS

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5250026 C5 Derivazione  piana T  500x50  ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale

  • Larghezza del canale portacavi - 500 mm

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603025189

Codice prodotto

SCZ5250026

Cod. produttore

5250026

Produttore

DKC

Tipo di costruzione:

Derivazione a T orizzontale

Larghezza del canale portacavi:

500 mm

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

La derivazione piana T è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.