DKC-COMBITECH - SCZ5204164 C5 T salita a coperchio 400x100 VG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza del canale portacavi - 400 mm 
- Altezza del canale portacavi - 100 mm 
- Raggio interno di curvatura - 100 mm 
- Modello - Senza giunto 
- Materiale - Acciaio 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033603023024
Codice prodotto
SCZ5204164
Cod. produttore
5204164
Produttore
DKC
Larghezza del canale portacavi:
400 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Numero RAL:
7035
Qualità del materiale:
Altri


