pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5203334 C5 Fascia IP 44 300 x 100 ZC

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5203334 C5 Fascia IP 44    300 x 100  ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connessione - A scatto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603125506

Codice prodotto

SCZ5203334

Cod. produttore

5203334

Produttore

DKC

Modello:

Connettore lineare

Giunto snodato orizzontale:

no

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

A scatto

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

300...300 mm

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

65 mm

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

La fascia IP44 ? fornita completa di gomma espansa autorestringente, adatta a resistere agli agenti atmosferici, chimici e a temperature da -45?C a +120?C. Si monta a scatto sopra ogni giunzione ma in precedenza devono essere montati i coprigiunti per base in corrispondenza delle sole giunzioni tra estremit? maschio-maschio. Nel caso di canalizzazioni gi? installate con grado di protezione IP40 si pu? aumentare fino a IP44 con la sola aggiunta di fasce e guarnizioni autoadesive.