DKC-COMBITECH - SCZ5203242 C5 Riduzione Destra 500-300 h 100 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 500 mm
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza lato piccolo - 300 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8033603021907
Codice prodotto
SCZ5203242
Cod. produttore
5203242
Produttore
DKC
Larghezza lato grande:
500 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza lato piccolo:
300 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


