DKC-COMBITECH - SCZ5203238 C5 Riduzione Destra 400-200 h 100 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 400 mm
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza lato piccolo - 200 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8033603021877
Codice prodotto
SCZ5203238
Cod. produttore
5203238
Produttore
DKC
Larghezza lato grande:
400 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza lato piccolo:
200 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


