pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5203231 C5 RIDUZIONE DX 200-100 H 100 ZC

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5203231 C5 RIDUZIONE DX  200-100  H 100  ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 200 mm

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Larghezza lato piccolo - 100 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione destra

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603021822

Codice prodotto

SCZ5203231

Cod. produttore

5203231

Produttore

DKC

Larghezza lato grande:

200 mm

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Larghezza lato piccolo:

100 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione destra

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Riduzione destra 200-150.