pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5200241 C5 Riduzione Destra 500-200 h 100 ZS

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5200241 C5 Riduzione Destra   500-200  h 100  ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 500 mm

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Larghezza lato piccolo - 200 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione destra

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603017290

Codice prodotto

SCZ5200241

Cod. produttore

5200241

Produttore

DKC

Larghezza lato grande:

500 mm

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Larghezza lato piccolo:

200 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione destra

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Riduzione destra 500-200.