DKC-COMBITECH - SCZ5200238 C5 Riduzione Destra 400-200 h 100 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza lato grande - 400 mm 
- Altezza del canale portacavi - 100 mm 
- Larghezza lato piccolo - 200 mm 
- Tipo di costruzione - Riduzione destra 
- Modello - Senza giunto 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033603017276
Codice prodotto
SCZ5200238
Cod. produttore
5200238
Produttore
DKC
Larghezza lato grande:
400 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza lato piccolo:
200 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


