DKC-COMBITECH - SCZ5200026 C5 Derivazione piana T 600x100 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale 
- Larghezza del canale portacavi - 600 mm 
- Altezza del canale portacavi - 100 mm 
- Raggio interno di curvatura - 100 mm 
- Modello - Senza giunto 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033603016163
Codice prodotto
SCZ5200026
Cod. produttore
5200026
Produttore
DKC
Tipo di costruzione:
Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi:
600 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


