DKC-COMBITECH - SCZ4320030 F5 GRIGLIATA 200X30 MT 3 ZC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Altezza - 30 mm
Forma del profilo - A forma di C
Materiale - Acciaio
Modello - Senza giunto
Confezione
6 M
EAN
8033603107267
Codice prodotto
SCZ4320030
Cod. produttore
4320030
Produttore
DKC
Larghezza:
200 mm
Altezza:
30 mm
Forma del profilo:
A forma di C
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altri
Separatori integrati:
Nessuno
Colore:
Altri
Conforme alla norma CEI EN 61537. Prodotta con l’utilizzo di un’ avanzata tecnologia, che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (saldatura a T). Questo tipo di passerella garantisce il massimo della sicurezza, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizionali. La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo garantisce alta capacità di resistenza longitudinale.