DKC-COMBITECH - SCZ4299928 F5 Piastra accoppiamento allungata L.300 IX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore lineare
Giunto snodato orizzontale - no
Superficie - Altri
Giunto snodato verticale - no
Materiale - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
8033603116085
Codice prodotto
SCZ4299928
Cod. produttore
4299928
Produttore
DKC
Modello:
Connettore lineare
Giunto snodato orizzontale:
no
Superficie:
Altri
Giunto snodato verticale:
no
Materiale:
Acciaio inox
Tipo di connessione:
Con viti
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...600 mm
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a filo:
sì
Lunghezza:
300 mm
Adatto per passerella a filo di diametro:
4...5 mm
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri