pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ4298014 Giunto Filo Canale F5-C5 300x80 IX

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ4298014 Giunto Filo Canale F5-C5  300x80 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Altri

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603103443

Codice prodotto

SCZ4298014

Cod. produttore

4298014

Produttore

DKC

Modello:

Connettore lineare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Altri

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...300 mm

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

Lunghezza:

100 mm

Adatto per passerella a filo di diametro:

5...5 mm

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Giunto per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ4298014 - GIUNTO FILO CANALE F5-C5 300X80 IX