pagina iniziale

DISANO - DIS42306500 Monza FX

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4670 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Metodo di montaggio - Con attacco laterale

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952135527

Codice prodotto

DIS42306500

Cod. produttore

42306500

Produttore

DIS

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4670 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Metodo di montaggio:

Con attacco laterale

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Argento

Materiale (del corpo):

Alluminio

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per codolo (attacco a palo):

60...60 mm

Classe di protezione:

II

Indice di resa cromatica:

70-79

Colore della luce:

Bianco

Ottica regolabile (mobile):

no

Larghezza:

340 mm

Altezza / Profondità:

173 mm

Lunghezza:

490 mm

Corpo: In alluminio pressofuso. Diffusore: Vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 12150-1: 2001) . Verniciatura: In diverse fasi. La prima ad immersione in cataforesi epossidica grigia, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice argento sabbiato Equipaggiamento: Dispositivo di controllo della temperatura all’interno dell’apparecchio con ripristino automatico. Sezionatore di serie. .LED: Tecnologia LED di ultima generazione Ta-20+40°C vita utile 90.000h L70B50. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529. Superficie di esposizione al vento: L:800cm². LED 32W - 4670lm - 4000K - 700mA - CRI 70.