pagina iniziale

DISANO - DIS42214100 Polar

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 12960 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952128987

Codice prodotto

DIS42214100

Cod. produttore

42214100

Produttore

DIS

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

12960 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Metodo di montaggio:

Ad appoggio / Alzata

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Resistenza agli urti:

IK08

Classe di protezione:

II

Colore della luce:

Bianco

Ottica regolabile (mobile):

no

Altezza / Profondità:

428 mm

Diametro:

503 mm

CORPO: In alluminio pressofuso. CAPPELLO: In lastra di alluminio. DIFFUSORE: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Liscio e trasparente sia internamente che esternamente. VERNICIATURA: In diverse fasi. La prima adimmersione in cataforesi epossidica nera, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice acrilica colore grigio grafite o argento sabbiato. DOTAZIONE: Dispositivo di controllo della temperatura all’interno dell’apparecchio con ripristino automatico. MONTAGGIO: Su palo diam. 76/60 mm o su braccio. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. In classe di isolamento II.